BALDOR MOTOR CL3516TM 単相モーター、208-230V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、145TC フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 8.7-7.9 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 13.1LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 6.04LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#16 A PH、3#18 B&J |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.22アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 1 |
力率 | 99 |
RPM | 1740 |
温度 立上り | 93度C |
タイプ | 3535LC |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3403 | - | - | - | - | 57 | - | 1725 | - | ¥120,608 | |
CL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | .33 | 68 | C | 3450 | - | ¥120,253 | |
CL3501 | 04 | 6/3 | 2.95LB-FT | .33 | 60 | Y | 1725 | 83 deg C | ¥125,876 | |
CL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3LB-FT | .5 | 72 | M | 3450 | 84度C | ¥124,505 | |
CL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13LB-FT | .5 | 66 | Y | 1725 | 77度C | ¥145,853 | |
CL3506 | 02 | 9.6/4.8 | 3.5LB-FT | .75 | 74 | U | 3450 | 92度C | ¥137,117 | |
CL3507 | 04 | 8.4/4.2 | 5.7LB-FT | .75 | 78 | T | 1725 | 89 deg C | ¥173,686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。