BALDOR MOTOR CL3405 単相モーター、115/208-230V、3600 RPM、60 Hz、0.33 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 6 / 3.2-3 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 68 |
リビジョン | C |
RPM | 3450 |
タイプ | 3413L |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3403 | - | - | - | - | 57 | - | 1725 | - | ¥104,754 | |
CL3501 | 04 | 6/3 | 2.95LB-FT | .33 | 60 | Y | 1725 | 83 deg C | ¥112,038 | |
CL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3LB-FT | .5 | 72 | M | 3450 | 84度C | ¥116,634 | |
CL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13LB-FT | .5 | 66 | Y | 1725 | 77度C | ¥137,447 | |
CL3506 | 02 | 9.6/4.8 | 3.5LB-FT | .75 | 74 | U | 3450 | 92度C | ¥129,516 | |
CL3507 | 04 | 8.4/4.2 | 5.7LB-FT | .75 | 78 | T | 1725 | 89 deg C | ¥163,251 | |
CL3509 | 02 | 11.8/5.9 | 4.25LB-FT | 1 | 82 | S | 3450 | 90度C | ¥140,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。