BALDOR MOTOR CEM4310T 三相密閉モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、60 hp、TEFC、364TSC フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 93.60% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 364TSC |
全負荷アンペア | 135/67.3 |
HP | 60馬力 |
絶縁クラス | B |
装着タイプ | C-顔/足 |
全体の長さ(Overall Length) | 31.31 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 830ポンド |
船の重量(kg) | 373.5 |
船高(cm) | 65.09 |
船の長さ(cm) | 103.19 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥841,706 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥850,391 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥772,956 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ¥220,135 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | - | 1 | F | - | - | ¥228,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。