BALDOR MOTOR CEM3665T-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、5 馬力、TEFC、184TC フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 5.3 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 47.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184TC |
全負荷トルク | 15LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.45アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 5 |
相 | 3 |
力率 | 79 |
リビジョン | C |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 64 deg C |
タイプ | 0641M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 50.85 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,204,063 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,204,063 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥1,586,786 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥1,586,786 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,457,308 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ¥314,274 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | - | 1 | F | - | - | ¥203,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。