BALDOR MOTOR CECP83769T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6PJD

BALDOR MOTOR CECP83769T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、213TC フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6PJD モデル:CECP83769T-4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥614,734 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格重度のモーター
アンプ8.6
ベース(Base)RG
内訳トルク44.9LB-FT
CLASS株式
エンクロージャーTEFC
フレーム213TC
全負荷トルク11.1LB-FT
グリースタイプポリレックスEM
HP7.5
Hz60
絶縁F
クヴァル.33
Lead3 14#
取り付けF1
無負荷電流2.8アンプ
Number of Poles02
出力7.5 HP
3
力率88
リビジョンB
RPM3510
温度コードT3
温度 立上り51度C
タイプ0731M
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 80.55
船高(cm)44.77
船の長さ(cm)72.71
船幅(cm)46.04
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:21.2 LB-FT
  • 銘板番号:NP2162E
  • プルアップトルク:14.9 LB-FT
  • 開始電流:61.1アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル全負荷アンペアアンプ内訳トルクHPIP評価マックス。 スピードモータータイプ装着タイプ価格
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hp---フットマウント/ C-フェイス¥769,097
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10馬力---フットマウント/ C-フェイス¥983,926
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153LB-FT15----¥840,759
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX 重負荷モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153LB-FT15-----
見積依頼
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFL CECP2334T-48/24213LB-FT20----¥891,147
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX 重負荷モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFM CECP2334T-4-24213LB-FT20----¥891,147
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TEFC、143TC フレーム | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8LB-FT1----¥276,254

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR CECP83769T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、213TC フレーム
¥614,734 /単価