BALDOR MOTOR CDPX3440 SCR ドライブ モーター、90V DC、1750 RPM、0.75 馬力、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 7 |
電機子電圧 | 90 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5011CV01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 56C |
HP | 3 / 4 W |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | 3 / 4 W |
リビジョン | Y |
RPM | 1750 |
温度コード | T3C |
タイプ | 3435P |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 22.95 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。