BALDOR MOTOR CDPX3406 汎用 DC モーター、180V、1750 RPM、0.25 馬力、XPFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
アーマチュア電流 | 1.3 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5011CV01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 56C |
HP | .25 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | .25 |
リビジョン | V |
RPM | 1750 |
温度コード | T3C |
タイプ | 3413P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 16.65 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 出力 | リビジョン | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPX3410 | 90 | 2.7 | 90 | 2 / BP5011CV01 | .25 | .25 | W | 3413P | ¥922,868 | |
CDPX3416 | 180 | 1.7 | 180 | 2 / BP5011CV01 | .33 | .33 | P | 3420P | ¥661,123 | |
CDPX3420 | 90 | 3.6 | 90 | 2 / BP5011CV01 | .33 | .33 | U | 3420P | ¥1,159,004 | |
CDPX3426 | 180 | 2.5 | 180 | 2 / BP5011CV01 | .5 | .5 | S | 3428P | ¥746,578 | |
CDPX3430 | 90 | 5.2 | 90 | 2 / BP5011CV01 | .5 | .5 | U | 3428P | ¥1,308,724 | |
CDPX3555 | 180 | 4.9 | 180 | 2 / BP5035AB01 | 1 | 1 | Q | 3536P | ¥2,154,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。