BALDOR MOTOR CDPT3310 永久磁石 SCR ドライブ モーター、90V DC、1750 RPM、0.25 馬力、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 2.5 |
電機子電圧 | 90 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5011T01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
HP | .25 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | .25 |
リビジョン | K |
RPM | 1750 |
タイプ | 3320P |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 11.7 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | RPM | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPT3306 | P | 1.25 | 180 | 1750 | 3320P | 180 | 2 / BP5011CV01 | TENV | ¥959,943 | |
CDPT3316 | P | 1.6 | 180 | 1750 | 3327P | 180 | 2 / BP5011CV01 | TENV | ¥979,051 | |
CDPT3320 | K | 3.2 | 90 | 1750 | 3327P | 90 | 2 / BP5011T01 | TENV | ¥979,051 | |
CDPT3326 | P | 2.5 | 180 | 1750 | 3336P | 180 | 2 / BP5011CV01 | TENV | ¥1,040,650 | |
CDPT3330 | M | 4.8 | 90 | 1750 | 3336P | 90 | 2 / BP5011T01 | TENV | ¥979,051 | |
CDPT3436 | J | 3.7 | 180 | 1750 | 3428P | 180 | 2 / BP5000AW14 | TEFC | ¥1,100,824 | |
CDPT3440 | K | 7.6 | 90 | 1750 | 3428P | 90 | 2 / BP5000BK08 | TEFC | ¥1,100,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。