入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 1.5% |
チャンバー材質 | ノリル |
接続サイズ | 5 / 8 " |
フィッティング | エンジニアリングポリマー |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | 1.9〜94.6 LPM |
フロー範囲@CCM | 3785〜94,635 |
フロー範囲@GPH | 60〜1500 |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
GPM最大 | 25 |
高さ | 5 1 / 16 " |
住宅資材 | エンジニアリングポリマー |
長さ | 7.5 " |
マスタートータライザー | 9,999,990ガロン。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 100 F |
マックス。 粘度 | 2CST |
圧力損失-100%流量(PSI) | 12.00 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 2.00 |
シール材 | ナイロン-PPE合金 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
比重 | 1 |
温度 | 120度F |
スレッド | NPT |
タイプ | 正の変位 |
幅(Width) | 568620 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9028200000 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続サイズ | ディスプレイ | シール材 | 温度 | タイプ | 幅(Width) | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-625-LNPA-RA-GA-XX | 120 F | 5 / 8 " | - | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 4.25 " | 1.9〜113.6 LPM | ¥62,175 | ||
RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 3" | - | EPDM | 120度F | タービン | 5 27 / 32 " | 15.1〜1173.5 LPM | ¥507,566 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | 100度 | 3/4MNPT | 7桁 | ナイロン-PPE合金 | 100度F | 正の変位 | 568596 " | 0.5〜25 gpm | ¥88,472 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | 120度 | 3/4MNPT | 7桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568597 " | 0.75〜35 gpm | ¥95,599 | ||
M70-100-LNPC-TS-GA-XX | 120度 | 1 MNPT | 7桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568598 " | 1〜70 gpm | ¥152,555 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | 120度 | 1 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568599 " | 2〜120 gpm | ¥327,335 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | 120度 | 2 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568600 " | 2〜170 gpm | ¥511,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。