BACHARACH 2002-0001排気ポンプ2.0Cfm 1/4 Hp 21.5 Lb.
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 2.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "および3/8"フレア |
オイル容量 | 11.8オンス |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 5.375 " |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 10.98 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 変位 | HP | オイル容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-0005 | CFM 5.0 | 1/2 | 15.2オンス | 10 3 / 64 " | ¥66,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。