B & P MANUFACTURING PRP-2614-Fウォークランプ、14フィート。 長さ、26インチ幅、1200ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | 滑り止め |
エンドスタイル | フックエンド |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 97ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 14ft。 |
全幅 | 26 " |
サービスの高さの範囲 | 6〜56インチ |
サイドレールの高さ | 3-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 44 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 426.72 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PRP-2606-A | 2000ポンド。 | 6ft。 | 26 " | ¥130,686 | 見積依頼
|
PRP-2606-F | 2000ポンド。 | 6ft。 | 26 " | ¥116,739 | 見積依頼
|
PRP-2607-A | 1800ポンド。 | 7ft。 | 26 " | ¥147,124 | 見積依頼
|
PRP-2607-F | 1800ポンド。 | 7ft。 | 26 " | ¥133,176 | 見積依頼
|
PRP-2608-A | 1700ポンド。 | 8ft。 | 26 " | ¥158,276 | 見積依頼
|
PRP-2608-F | 1700ポンド。 | 8ft。 | 26 " | ¥152,912 | 見積依頼
|
PRP-2609-A | 1650ポンド。 | 9ft。 | 26 " | ¥189,007 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。