B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SSコンバーチブルハンドトラックポリウレタンホイール
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | TPR |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
終了 | シャイニーアルミニウム |
折りたたまれた深さ | 28 " |
折りたたんだ高さ | 61-1 / 2」 |
折りたたんだ幅 | 20 " |
ハンドルタイプ | 標準ループ |
水平ロードキャップ。 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 9" |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の深さ | 28 " |
全体の高さ | 61.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.5 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームサイズ | 51-1 / 2 "20" |
ホイールベアリング | 精密ボールベアリング |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールタイプ | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。