B & P MANUFACTURING 1VKD5ウォークランプエプロンエンド1400lb28インチx12フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | 滑り止め |
エンドスタイル | エプロンエンド |
負荷容量 | 1400ポンド |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 92ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 12ft。 |
全幅 | 28 " |
サービスの高さの範囲 | 6〜46インチ |
サイドレールの高さ | 3-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 55.34 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 正味重量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VKC9 | 2000ポンド | 48ポンド | 6ft。 | 28 " | 6〜21インチ | ¥128,683 | 見積依頼
| |
1VKD1 | 2000ポンド | 61ポンド | 6ft。 | 38 " | 6〜21インチ | ¥140,904 | 見積依頼
| |
1VKD2 | 1700ポンド | 63ポンド | 8ft。 | 28 " | 6〜29インチ | ¥162,082 | 見積依頼
| |
1VKD3 | 1700ポンド | 79ポンド | 8ft。 | 38 " | 6〜29インチ | ¥200,825 | 見積依頼
| |
1VKD4 | 1500ポンド | 97ポンド | 10ft。 | 38 " | 6〜38インチ | ¥235,974 | 見積依頼
| |
1VKD6 | 1200ポンド。 | 133ポンド | 14ft。 | 38 " | 6〜54インチ | ¥290,028 | 見積依頼
| |
1VKD7 | 1400ポンド | 152ポンド | 12ft。 | 40 " | 6〜46インチ | ¥272,590 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。