B&K PRECISION XLN30052シングル出力DC電源デジタル
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
アイテム価格 | 単一出力DC電源 |
校正証明書 | NISTトレーサブル |
接続 | 並列シミュレーションの設定 |
現在の制限 | 0%の100%に |
ディスプレイ | (4)桁VFD |
入力周波数 | 47 Hzまで63 |
入力電圧 | 100から240 VACへ |
ライン規制 | 32mV以下 |
ラインボルト規制 | 32mV以下 |
負荷調整 | 32mV以下 |
メータータイプ | デジタル |
出力電流 | 0.02〜5.2アンペア |
出力ボルト(DC) | 5〜300 |
保護 | OVP、OCP、OPP、OTP、フォールドバック保護モード、キーロック機能 |
リップルボルト規制 | 25mVrms以下 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8504409540 |
モデル | ディスプレイ | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
XLN15010 | (4)桁VFD | 0.04〜10.4アンペア | ¥683,406 | |
XLN15010-GL | (4)桁VFD | 0.04〜10.4アンペア | ¥820,853 | |
XLN30052-GL | (4)桁VFD | 0.02〜5.2アンペア | ¥779,870 | |
XLN60026 | (4)桁VFD | 0.01〜2.6アンペア | ¥707,010 | |
XLN60026-GL | (5)桁VFD | 0.01〜2.6アンペア | ¥772,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。