入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 関数発生器 |
インピーダンス | 50オーム |
電源 | 115/230 VAC 50〜60 Hz |
正弦波範囲(MHz) | 0.2 Hz〜2 |
方形波範囲(MHz) | 0.2 Hz〜2 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8543200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4005DDS | ACライン入力(115/230 VAC、50/60 Hz) | ¥82,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。