入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 信号発生器 |
ディスプレイ | LCDディスプレイ |
インピーダンス | 50オーム |
電源 | ACライン入力(110V/220V) |
正弦波範囲(MHz) | 0.1 Hz〜7 MHz |
方形波範囲(MHz) | 0.1 Hz〜7 MHz |
スイープタイプ | 連続的な |
タイプ | DDS機能 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8543200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | インタフェース | 電源 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4033 | グラフィカルLCD | RS-232 および GPIB | ライン入力: 100 VAC ~ 240 VAC +/- 10%、最大 50 VA | パルス | ¥1,341,531 | ||
4034 | グラフィカルLCD | RS-232 および GPIB | ライン入力: 100 VAC ~ 240 VAC +/- 10%、最大 50 VA | パルス | ¥2,019,712 | ||
4013B | LCDディスプレイ | - | ACライン入力(110V/220V) | DDS機能 | ¥111,437 | ||
4014B | カラー液晶ディスプレイ | USB | ACライン入力(110V/220V) | DDS機能 | ¥122,217 | ||
4040B | カラー液晶ディスプレイ | USB | ACライン入力(110V/220V) | DDS機能 | ¥140,598 | ||
4053B | 4.5 "カラーLCD | - | ACライン入力(115/230 VAC、50/60 Hz) | 機能/任意波形 | ¥158,822 | ||
4054B | 4.5 "カラーLCD | - | ACライン入力(115/230 VAC、50/60 Hz) | 機能/任意波形 | ¥178,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。