B&K PRECISION 1673トリプル出力DC電源400w
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
入力 | 115V / 230V +/- 10%、50Hz / 60Hz +/- 10% |
ライン規制 | 0.01%+ 5mV未満 |
負荷調整 | 0.55%+ 10mV未満 |
メータータイプ | 4(3桁)LED |
船の重量(kg) | 10.46 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。