B/A PRODUCTS CO. G10-3810SGG チェーンスリング 3/8 8800lb 10フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
色 | 黒酸化物チェーン塗装フック |
グレード | 100 |
フックタイプ | SGG |
長さ | 10ft。 |
定格出力 | 8800ポンド |
サイズ | 3 / 8 " |
作業負荷限界 | 8800ポンド |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。