AUTOQUIP VBS-060-0020シザーリフト、44インチのプラットフォーム幅、65インチの高さ、2000ポンドの容量
アイテム:CG6CLH
モデル: VBS-060-0020
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 87 " |
ベース幅 | 20 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 5" |
最大プラットフォームの長さ | 111 " |
最大プラットフォームの幅 | 44 " |
最小プラットフォームの長さ | 87 " |
最小プラットフォームの幅 | 20 " |
モーターHP | 5 |
上げられた高さ | 65 " |
Time | 28秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 396 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS-024-0020 | 2 | 36 " | 12 " | 14秒。 | 2000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
VBS-024-0040 | 2 | 36 " | 12 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
VBS-024-0060 | 2 | 36 " | 12 " | 22秒。 | 6000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
VBS-024-0080 | 2 | 36 " | 12 " | 28秒。 | 8000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
VBS-036-0020 | 2 | 48 " | 12 " | 18秒。 | 2000ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
VBS-036-0040 | 2 | 48 " | 12 " | 23秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
VBS-036-0060 | 2 | 48 " | 12 " | 31秒。 | 6000ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。