AUTOQUIP TNI-024048-0080ティルター、45度、50インチのプラットフォーム幅、10インチの高さ、8000ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動パレットティルター |
ベースの長さ | 24 " |
ベース幅 | 48 " |
度 | 45 |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
高さを下げた | 10 " |
最大プラットフォームの長さ | 60 " |
最大プラットフォームの幅 | 50 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 1 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 10 " |
Time | 42秒。 |
船の重量(kg) | 315 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | モーターHP | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TNI-024048-0022 | 2200ポンド。 | 0.5 | 40秒。 | - | 見積依頼
|
TNI-024048-0044 | 4400ポンド。 | 1 | 40秒。 | - | 見積依頼
|
TNI-024048-0060 | 6000ポンド。 | 1 | 42秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。