AUTOQUIP TLA-025-0060リフトアンドチルトテーブル、48インチのプラットフォーム幅、33インチの高さ、6000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブル |
ベースの長さ | 47 " |
ベース幅 | 23 " |
度 | 45 |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
高さを下げた | 8" |
最大プラットフォームの長さ | 48 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 47 " |
最小プラットフォームの幅 | 23 " |
モーターHP | 1 |
シリンダー数 | 1 |
上げられた高さ | 33 " |
Time | 40秒。 |
移動距離 | 25 " |
船の重量(kg) | 382.5 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLA-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | 50秒。 | 8000ポンド。 | 56 " | 60 " | 54 " | - | 見積依頼
|
TLA-023-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | 35秒。 | 2000ポンド。 | 48 " | 48 " | 41.5 " | - | 見積依頼
|
TLA-025-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 35秒。 | 4000ポンド。 | 48 " | 48 " | 47 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。