AUTOQUIP STT-042042-0040-MN手動ターンテーブル、最大50インチプラットフォームの幅、容量4000ポンド
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ターンテーブル |
ベースの長さ | 24 " |
ベース幅 | 24 " |
度 | 360 |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 4" |
最大プラットフォームの長さ | 50 " |
最大プラットフォームの幅 | 50 " |
最小プラットフォームの長さ | 42 " |
最小プラットフォームの幅 | 42 " |
船の重量(kg) | 123.75 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT-036036-0025-MN | 2500ポンド。 | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
STT-042042-0025-MN | 2500ポンド。 | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | 見積依頼
|
STT-042048-0025-MN | 2500ポンド。 | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | 見積依頼
|
STT-048048-0025-MN | 2500ポンド。 | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
STT-036036-0040-MN | 4000ポンド。 | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
STT-042048-0040-MN | 4000ポンド。 | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | 見積依頼
|
STT-048048-0040-MN | 4000ポンド。 | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。