AUTOQUIP STN-054-0140シザーリフトテーブル、72インチのプラットフォーム幅、69.5インチの高さ、14000ポンドの容量
アイテム: CG6BJR
モデル:STN-054-0140
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 112 " |
ベース幅 | 42 " |
負荷容量 | 14000ポンド。 |
高さを下げた | 15.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 144 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 112 " |
最小プラットフォームの幅 | 42 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 69.5 " |
Time | 31秒。 |
移動距離 | 54 " |
船の重量(kg) | 2205 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | 容量 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | 7秒。 | 18000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | 8秒。 | 23000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | 9秒。 | 27000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | 9秒。 | 28000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | 10秒。 | 30000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | 11秒。 | 34000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | 12秒。 | 35000ポンド。 | 96 " | 72 " | 60 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。