AUTOQUIP S35-096-0052-DHシザーリフトテーブル、36インチのプラットフォーム幅、110インチの高さ、5200ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 64 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 5200ポンド。 |
高さを下げた | 14 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 36 " |
最小プラットフォームの長さ | 64 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 4 |
上げられた高さ | 110 " |
Time | 33秒。 |
移動距離 | 96 " |
船の重量(kg) | 810 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-048-0020-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 16秒。 | 2000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-048-0034-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 16秒。 | 3400ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-048-0054-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 32秒。 | 5400ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-048-0070-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 44秒。 | 7000ポンド。 | 60 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-072-0019-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 24秒。 | 1900ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-072-0034-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 34秒。 | 3400ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-072-0054-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 25秒。 | 5400ポンド。 | 72 " | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。