AUTOQUIP S35-048-0060-RMシザーリフトテーブル、48インチのプラットフォーム幅、63インチの高さ、6000ポンドの容量
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 79 " |
ベース幅 | 41 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
高さを下げた | 15 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 64 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 2 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 63 " |
Time | 33秒。 |
移動距離 | 48 " |
船の重量(kg) | 589.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-036-0025-RM | 62 " | 2500ポンド。 | 72 " | 48 " | 12秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0040-RM | 62 " | 4000ポンド。 | 72 " | 48 " | 17秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0060-RM | 62 " | 6000ポンド。 | 72 " | 48 " | 25秒。 | - | 見積依頼
|
S35-048-0025-RM | 79 " | 2500ポンド。 | 96 " | 64 " | 16秒。 | - | 見積依頼
|
S35-048-0040-RM | 79 " | 4000ポンド。 | 96 " | 64 " | 22秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。