AUTOQUIP CAR-084-0020リフトテーブル、作業プラットフォーム、72インチのプラットフォーム幅、8〜92インチの高さ
アイテム:CG6CMY
モデル:CAR-084-0020
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブル |
ベースの長さ | 111 " |
ベース幅 | 58 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 8" |
最大プラットフォームの長さ | 180 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 120 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 92 " |
Time | 21秒。 |
移動距離 | 84 " |
船の重量(kg) | 1755 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-072-0020 | 96 " | 168 " | 102 " | 18秒。 | - | 見積依頼
| |
CAR-096-0020 | 140 " | 228 " | 144 " | 24秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。