アイテム価格 | ドックリフト |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 36 " |
度 | 30 |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 15.75 " |
最大プラットフォームの長さ | 48 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 36 " |
シリンダー数 | 2 |
作動圧力 | 80のプサイ |
上げられた高さ | 39.75 " |
移動距離 | 24 " |
船の重量(kg) | 499.5 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。