入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度インジケーター |
正確さ | + / - 0.5% |
ディスプレイ | LED製品 |
電源 | 100〜240 VAC 5 / .60hz |
センサータイプ | RTD、JまたはK TC |
温度。 範囲 | -148度から2192度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。