入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | + / - 0.1% |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 3.4 " |
ディスプレイ | バックライト付きLCDディスプレイ |
数字を表示する | 4 |
表示スパン | -1999〜9999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 1/32ディナー |
入力範囲 | 0〜500mADC |
取り付け | ブラケット |
NEMA評価 | NEMA4Xフロントパネル |
出力 | リレー |
必要な電力 | 12〜24 VDC / AC |
リレー | 125VAC 0.3A、30VDC 1A |
形式 | MT4Nシリーズ |
タイプ | 直流電流 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 入力範囲 | 出力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4N-DA-EN | 0〜500mADC | インジケータ | 直流電流 | - | 見積依頼
| |
MT4N-DV-E0 | 0から50 VDCへ | リレー | DCボルト | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。