入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルマウントタコメータ |
正確さ | 視聴者の38%が |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
はめあい | 1 / 8 DIN |
入力 | 4.5から24VDCへ |
出力 | (5)NPNオープンコレクターおよび(1)4〜20mA DC |
電源要件 | 100〜240 VAC 50 / 60hz |
解像度 | 0.05 |
RPM | -19999~99999 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。