入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダカップリング |
ボア径 | 10 mm |
材料 | プラスチック |
外径 | 22 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 25 mm |
スクリューサイズ | M4×0.7mm |
止めネジの位置 | 2(0度)2(45度) |
形式 | フレキシブルカップリング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8483908080 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-4 | 4 mm | 13 mm | 21 mm | M3×0.5mm | ¥3,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。