入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コードセット |
ケーブル長 | 5m |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | M12 |
エンド2接続タイプ | プラグ |
終了2ピン数 | 4 |
エンド2スレッド | M12 |
IP評価 | 67 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 3 |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 3 |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ワイヤーサイズ | 0.08 mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 18.7 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。