入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステッパ·モータ |
フェーズあたりのアンペア | 2.8 |
サイズ | NEMA 34/85mm |
高さ | 2.375 " |
取り付け | 顔 |
取り付けパターン | 70 X 70mm |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 16 " |
相 | 5 |
必要 | ドライバー5PFF6、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 |
解像度 | 0.72度フルステップ |
ローター慣性 | 4000.0g-cm2 |
軸径 | 14 mm |
軸長 | 35 mm |
シャフトタイプ | 中実シャフト |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 4.15 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | KR |
モデル | サイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 必要 | 軸径 | 軸長 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16K-M569 | NEMA 24/60mm | 1 11 / 16 " | 3.5 " | ドライバー5PFF4または5PFF5、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | 8 mm | 22.5 mm | 1 11 / 16 " | ¥81,498 | |
A16K-G569 | NEMA 24/60mm | 1 11 / 16 " | 3.5 " | ドライバー5PFF6、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | 8 mm | 22.5 mm | 1 11 / 16 " | ¥92,715 | |
A63K-M5913 | NEMA 34/85mm | 2.375 " | 5 1 / 16 " | ドライバー5PFF4または5PFF5、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | 14 mm | 35 mm | 2.38 " | ¥205,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。