入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステッパ·モータ |
フェーズあたりのアンペア | 1.4 |
サイズ | NEMA 34/85mm |
ギア比 | 10:1 |
高さ | 2.375 " |
取り付け | 顔 |
取り付けパターン | 70 X 70mm |
全体の長さ(Overall Length) | 5 11 / 16 " |
相 | 5 |
必要 | ドライバー5PFF4または5PFF5、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 |
解像度 | 0.72度フルステップ |
ローター慣性 | 2700.0g-cm2 |
軸径 | 18 mm |
軸長 | 32 mm |
シャフトタイプ | ギヤードシャフト |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ギア比 | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A140K-M599-G5 | 5:1 | ドライバー5PFF4または5PFF5、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | ¥285,600 | ||
A140K-G599-G5 | 5:1 | ドライバー5PFF6、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | ¥252,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。