AUTO DOLLY M998002カードリー、12 x 16 x 4インチ、6000ポンドのリフティングキャップ-4個入りパック
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
アイテム価格 | オートドーリー 4個セット |
吊り上げ能力 | 6000ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 12W x 16L x 4 "H |
タイプ | 標準-義務 |
のために使用される | 修理用車両および機器を任意の方向および狭いスペースに移動および配置する |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 吊り上げ能力 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998035 | 頑丈オートドーリー 4個セット | 10,000ポンド | 12 "W x 16" L x 3-1 / 2 "H | ヘビーデューティ | ¥88,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。