入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックパックハーネス、掃除機 |
UPC | 838067000141 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
Atrix クリティカル エリア掃除機: 敏感な機器、危険物、および特殊な環境をクリーンアップするために使用されます。 これらのエリア掃除機は、標準掃除機が危険を引き起こしたり、損傷や汚染を引き起こす可能性がある場所で、標準掃除機を損傷したり、ほこりを取り除いたりする可能性のある物質を収集します。
A. 一般に掃除機またはフーバーと呼ばれる掃除機は、床、ソファ、カーテン、その他の物体などの表面から汚れを取り除くために吸引力を生み出す機械です。
A. 吸引モーターは、掃除機の最初の、そしておそらく最も重要なコンポーネントです。 回転モーターファンを使用して、真空圧力と吸引力を生成します。
A. 対気速度が上がると圧力が下がるというベルヌーイの原理により、掃除機が機能します。 圧力のバランスをとるために、空気は高圧から低圧の領域へと絶えず流れています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。