ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum6ガロン1.35ピーク馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | AntibacHEPAバキューム |
エアーフロー | CFM 118 |
アンプ | 8.3 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
乾燥容量 | 6ガロン。 |
フィルタの種類 | デュアルHEPAフィルターを含むXNUMX段階ろ過 |
高さ | 24 " |
ホースの長さ | 7フィート3 " |
Hz | 8.3 |
長さ | 15 " |
ピークHP | 1.35 |
電源コードの長さ | 27ft。 |
騒音レベル | 64 |
静圧 | 105 " |
タンク容量 | 6ガロン。 |
タンク材質 | Microban(R)を使用したポリプロピレン |
電圧 | 120 |
出力 | 1000 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 11.35 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8479909498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。