ATP PU50-BBLK PU12-BBLK チューブ 内径 1/3 インチ x 外径 1/2 インチ 250 フィート 黒
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 1 / 3 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
タイプ | スタンダード |
壁の厚さ | 0.086 " |
船の重量(kg) | 9.36 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600のプサイ | クリアブルー | 3 / 32 " | 200のプサイ | 5 / 32 " | スタンダード | 1 / 32 " | - | 見積依頼
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450のプサイ | クリアブルー | 1 / 3 " | 150のプサイ | 1 / 2 " | スタンダード | 0.086 " | ¥53,715 | |
PU04MB-CB | 600のプサイ | クリアブルー | 2.5 mm | 200のプサイ | 4" | メトリック | 0.03 " | - | 見積依頼
|
PU04MB-BK | 600のプサイ | ブラック | 2.5 mm | 200のプサイ | 4" | メトリック | 0.03 " | - | 見積依頼
|
PU06MB-BK | 540 PSI | ブラック | 4 mm | 180のプサイ | 6 mm | メトリック | 0.039 " | - | 見積依頼
|
PU08MB-CB | 450のプサイ | クリアブルー | 5 mm | 175のプサイ | 8 mm | メトリック | 0.059 " | - | 見積依頼
|
PU08MB-BK | 450のプサイ | ブラック | 5 mm | 175のプサイ | 8 mm | メトリック | 0.059 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。