ATP PU08MB-CB チューブ 内径 5 x 外径 8mm 250 フィート クリアブルー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 450のプサイ |
色 | クリアブルー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 5 mm |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
外径 | 8 mm |
公差 | +/- 0.004 " |
タイプ | メトリック |
真空定格 | 28インチHg。 |
壁の厚さ | 0.059 " |
船の重量(kg) | 4.72 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600のプサイ | クリアブルー | 3 / 32 " | 200のプサイ | 5 / 32 " | スタンダード | 1 / 32 " | - | 見積依頼
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450のプサイ | クリアブルー | 1 / 3 " | 150のプサイ | 1 / 2 " | スタンダード | 0.086 " | ¥74,043 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | ブラック | 1 / 3 " | 150のプサイ | 1 / 2 " | スタンダード | 0.086 " | ¥106,239 | |
PU04MB-CB | 600のプサイ | クリアブルー | 2.5 mm | 200のプサイ | 4" | メトリック | 0.03 " | - | 見積依頼
|
PU04MB-BK | 600のプサイ | ブラック | 2.5 mm | 200のプサイ | 4" | メトリック | 0.03 " | - | 見積依頼
|
PU06MB-BK | 540 PSI | ブラック | 4 mm | 180のプサイ | 6 mm | メトリック | 0.039 " | - | 見積依頼
|
PU08MB-BK | 450のプサイ | ブラック | 5 mm | 175のプサイ | 8 mm | メトリック | 0.059 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。