入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 525 PSI |
色 | イエロー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 5 mm |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
外径 | 8 mm |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | メトリック |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.059 " |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。