ATP PU08MBY チューブ ポリプロピレン 8mm 175 Psi 250 フィート イエロー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 525 PSI |
色 | イエロー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 5 mm |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
外径 | 8 mm |
温度。 範囲 | -40から160F |
公差 | +0.004から-0.004 " |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.059 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。