ATP PE14-DR チューブ 5/32 インチ内径 x 1/4 インチ外径 1000 フィート 赤
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | レッド |
硬度 | ショアD:55 |
内部径 | 5 / 32 " |
長さ | 1000ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PE14-DBU | 青 | ¥27,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。