入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアD:55 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 色 | 硬度 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-AR | 1 / 16 " | レッド | ショアD:55 | 3 / 8 " | 100ft。 | 100のプサイ | 1 / 2 " | - | ¥12,962 | ||
PE12-AY | 1 / 16 " | イエロー | ショアD:55 | 3 / 8 " | 100ft。 | 100のプサイ | 1 / 2 " | - | ¥11,974 | ||
PE12-アブ | 1 / 16 " | 青 | ショアD:55 | 3 / 8 " | 100ft。 | 100のプサイ | 1 / 2 " | - | ¥11,768 | ||
PE38AG | 0.062 " | グリーン | ショアA:93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft。 | 150のプサイ | 3 / 8 " | 線形低密度 | ¥9,241 | ||
PE38DG | 0.062 " | グリーン | ショアA:93 / D45D | 1 / 4 " | 1000ft。 | 125のプサイ | 3 / 8 " | 線形低密度 | ¥56,926 | ||
HDPE38ANA | 1 / 16 " | ナチュラル | ショアA:93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft。 | 272 PSI | 3 / 8 " | 高密度 | ¥9,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。