ATP N38-BNA チューブ 内径 0.275 x 外径 3/8 インチ 250 フィート ナチュラル
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 750のプサイ |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアD:70 |
内部径 | 0.275 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -60から200 F |
公差 | +/- 0.004 " |
真空定格 | 28インチHg。 |
壁の厚さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-ABLK | 675のプサイ | ブラック | 0.08 " | 100ft。 | 225のプサイ | 1 / 8 " | 0.022 " | ¥1,638 | |
N532-ABLK | 750のプサイ | ブラック | 0.106 " | 100ft。 | 250のプサイ | 5 / 32 " | 0.025 " | ¥7,849 | |
N14-ABLK | 750のプサイ | ブラック | 0.18 " | 100ft。 | 250のプサイ | 1 / 4 " | 0.035 " | ¥14,671 | |
N38-ABLK | 750のプサイ | ブラック | 0.275 " | 100ft。 | 250のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥29,176 | |
N18-BNA | 675のプサイ | ナチュラル | 0.08 " | 250ft。 | 225のプサイ | 1 / 8 " | 0.022 " | ¥4,088 | |
N532-BNA | 750のプサイ | ナチュラル | 0.106 " | 250ft。 | 250のプサイ | 5 / 32 " | 0.025 " | - | 見積依頼
|
N532-BBLK | 750のプサイ | ブラック | 0.106 " | 250ft。 | 250のプサイ | 5 / 32 " | 0.025 " | ¥5,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。