ATP HDPE2.25ANA チューブ、外径 2 1/4 インチ、長さ 100 フィート、ナチュラル
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 2" |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
外径 | 2.25 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 高密度 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 143 |
船幅(cm) | 143 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE516ANA | 3 / 16 " | 340 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥7,384 | |
HDPE716ANA | 5 / 16 " | 228 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ¥9,966 | |
HDPE78ANA | 3 / 4 " | 105 PSI | 7 / 8 " | 1 / 16 " | ¥22,954 | |
HDPE1.25ANA | 1" | 152 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥55,354 | |
HDPE1.50ANA | 1.25 " | 124 PSI | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥76,262 | |
HDPE1.75ANA | 1.5 " | 105 PSI | 1.75 " | 1 / 8 " | ¥87,156 | |
HDPE2ANA | 1.75 " | 91のプサイ | 2" | 1 / 8 " | ¥96,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。