入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | シルバー |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 1.25 " |
ロッドサイズの場合 | 5 / 8 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
スプリングレート | 1735.8ポンド/インチ |
タイプ | 超強力な義務 |
UPC | 634746217592 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307512D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 3" | 3174.8ポンド/インチ | 1 | ¥2,290 | |
307516D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4" | 2226.9ポンド/インチ | 3 | ¥7,832 | |
307518D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4.5 " | 2055.6ポンド/インチ | 3 | ¥8,259 | |
307520D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 5" | 1861.5ポンド/インチ | 3 | ¥8,914 | |
307524D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 6" | 1456.1ポンド/インチ | 2 | ¥4,696 | |
307528D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 7" | 1313.3ポンド/インチ | 2 | ¥7,218 | |
307532D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 8" | 1153.4ポンド/インチ | 2 | ¥8,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。