入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | 青 |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 1" |
ロッドサイズの場合 | 1 / 2 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
スプリングレート | 114.8ポンド/インチ |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 89.6ポンド/インチ | 10 | ¥4,390 | |
304105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 77.1ポンド/インチ | 10 | ¥5,040 | |
304106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 66.8ポンド/インチ | 10 | ¥5,797 | |
304107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 54.8ポンド/インチ | 10 | ¥6,230 | |
304108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 49.1ポンド/インチ | 15 | ¥7,883 | |
304110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 37.7ポンド/インチ | 15 | ¥8,149 | |
304112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 31.4ポンド/インチ | 10 | ¥5,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。