定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

関連するスプリング RAYMOND 303810D Iso D ダイ スプリング 軽量 50mm x 64mm | AD6BGV 44V012

RAYMOND 303810D IsoDダイスプリング軽量50mmx 64mm

在庫あり
アイテム:AD6BGV モデル:303810D相互参照:44V012

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,733 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemISODダイスプリング
グリーン
エンドタイプクローズド&グラウンド
終了パウダーコート
穴のサイズについて2"
ロッドサイズの場合1"
材料クロムシリコーン合金鋼
外径2"
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
スプリングレート848.5ポンド/インチ
タイプ軽い

発送情報:

船の重量(kg) 2.85
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)5.59
HSコード7320205060
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデル穴のサイズについてロッドサイズの場合外径全体の長さ(Overall Length)スプリングレートパッケージ。 数量価格
関連スプリング RAYMOND 303104D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 25mm - 10 個パック | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7ポンド/インチ10¥4,713
関連スプリング RAYMOND 303105D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 32mm - 10 個パック | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5ポンド/インチ10¥4,823
関連スプリング RAYMOND 303106D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 38mm - 10 個パック | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8ポンド/インチ10¥5,257
関連スプリング RAYMOND 303107D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 44mm - 10 個パック | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5ポンド/インチ10¥4,736
関連するスプリング RAYMOND 303108D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36ポンド/インチ1¥363
関連するスプリング RAYMOND 303112D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6ポンド/インチ15¥8,344
関連するスプリング RAYMOND 303148D Iso D ダイ スプリング 軽量 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7ポンド/インチ3¥7,065

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RAYMOND 303810D IsoDダイスプリング軽量50mmx 64mm
¥5,733 /パック