入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイスプリング |
色 | ゴールド |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | ペイント |
穴のサイズについて | 0.625 " |
ロッドサイズの場合 | 11 / 32 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
スプリングレート | 240ポンド/インチ |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7320205045 |
原産国 | US |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 116ポンド/インチ | 10 | ¥6,402 | |
105105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 98ポンド/インチ | 10 | ¥7,137 | |
105107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 75ポンド/インチ | 10 | ¥8,759 | |
105110 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 50ポンド/インチ | 1 | ¥108 | |
105112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 41ポンド/インチ | 1 | ¥767 | |
105148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 11ポンド/インチ | 1 | ¥4,551 | |
105204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 225ポンド/インチ | 1 | ¥522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。