入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ばね |
色 | シルバー |
圧縮された長さ | 1.952 " |
たわみ@荷重 | 0.81 " |
エンドタイプ | 二乗と地面 |
終了 | 油 |
穴のサイズについて | 51 / 64 " |
ロッドサイズの場合 | 25 / 64 " |
荷重(ポンド) | 43.63 |
材料 | 標準鋼 |
外径 | 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 16 " |
スプリングレート | 53.70ポンド/インチ |
タイプ | ミディアムデューティ |
UPC | 463289594279 |
線径 | 0.105 " |
ワイヤータイプ | ラウンド |
船高(cm) | 5.5 |
船の長さ(cm) | 1.83 |
船幅(cm) | 10.83 |
原産国 | CN |
モデル | 荷重(ポンド) | 色 | 圧縮された長さ | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | 線径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020121000 | 266.56 | シルバー | 0.814 " | 標準鋼 | 11 / 16 " | 1 1 / 16 " | 1255.00ポンド/インチ | 0.148 " | 1 | ¥3,714 | |
020114000 | 77.35 | シルバー | 1.063 " | 標準鋼 | 3 / 4 " | 1.75 " | 221.00ポンド/インチ | 0.125 " | 3 | ¥2,025 | |
020120000 | 30.00 | シルバー | 0.59 " | 標準鋼 | 1 5 / 16 " | 1.25 " | 120.00ポンド/インチ | 0.125 " | 3 | ¥2,265 | |
020065000 | 43.2 | シルバー | 1.01 " | 標準鋼 | 7 / 8 " | 2" | 108.00ポンド/インチ | 0.120 " | 6 | ¥5,146 | |
020048000 | 6.80 | シルバー | 3" | 標準鋼 | 7 / 8 " | 10 " | 3.40ポンド/インチ | 0.08 " | 3 | ¥1,194 | |
020062000 | 28.41 | シルバー | 1.148 " | 標準鋼 | 1-1 / 64」 | 2 9 / 16 " | 55.44ポンド/インチ | 0.120 " | 6 | ¥4,619 | |
020059000 | 101.34 | シルバー | 0.798 " | 標準鋼 | 17 / 32 " | 1.031 " | 491.00ポンド/インチ | 0.105 " | 6 | ¥3,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。